pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTSS12BK STECCA(1,22 M.)TERMORESTR. INT=1,2MM N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTSS12BK STECCA(1,22 M.)TERMORESTR.   INT=1,2MM N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 1.1 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 0.6 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8016692644004

Codice prodotto

CEMTSS12BK

Cod. produttore

TSS12BK

Produttore

CEM

Diametro interno prima del restringimento:

1.1 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

0.6 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1.22 m

Privo di alogeni:

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.22 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

55...125 °C

Omologazione UL:

Diametro nominale in pollici:

3 / 64 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOSTRIP, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, STECCA 1,22m, ? INT. 1,1mm PRE RESTR., ? INT. 0,5mm POST RESTR., NERO