pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTSS127YE STECCA(1,22 M.)TERMORES. INT=12,7MM GIA

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTSS127YE STECCA(1,22 M.)TERMORES.  INT=12,7MM GIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 12.7 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 6.4 mm

  • Colore - Giallo

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8016692650050

Codice prodotto

CEMTSS127YE

Cod. produttore

TSS127YE

Produttore

CEM

Diametro interno prima del restringimento:

12.7 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

6.4 mm

Colore:

Giallo

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1.22 m

Privo di alogeni:

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.22 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Omologazione UL:

Diametro nominale in pollici:

1/2 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOSTRIP, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, STECCA 1,22m, ? INT. 12,5mm PRE RESTR., ? INT. 6mm POST RESTR., GIALLO