pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTSS127GY STECCA(1,22 M.)TERMORES. INT=12,7MM GRI - TSS127GY

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTSS127GY STECCA(1,22 M.)TERMORES. INT=12,7MM GRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete media

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 12.7 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 6.4 mm

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8016692644806

Codice prodotto

CEMTSS127GY

Cod. produttore

TSS127GY

Produttore

CEM

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete media

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

12.7 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

6.4 mm

Diametro nominale in pollici:

1/2 pollice

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.22 mm

Lunghezza:

1.22 m

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Colore:

Grigio

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

GUAINE TERMORESTRINGENTI TERMOSTRIP