pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTSS127BU STECCA(1,22 M.)TERMORESTR. INT=12,7MM

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTSS127BU STECCA(1,22 M.)TERMORESTR.   INT=12,7MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 12.7 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 6.4 mm

  • Colore - Blu

  • Modello - Parete a medio spessore

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8016692645162

Codice prodotto

CEMTSS127BU

Cod. produttore

TSS127BU

Produttore

CEM

Diametro interno prima del restringimento:

12.7 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

6.4 mm

Colore:

Blu

Modello:

Parete a medio spessore

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1.22 m

Privo di alogeni:

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Omologazione UL:

Diametro nominale in pollici:

1/2 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

GUAINE TERMORESTRINGENTI TERMOSTRIP