pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTNE-D120 UTENS.X CONNETT. DR DIN 46235 SEZ.10-120 - TNE-D120

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTNE-D120 UTENS.X CONNETT. DR DIN 46235 SEZ.10-120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Capicorda e connettori

  • Stampo per pressatura - Esagonale

  • Sezione - 10...120 mm²

  • Esecuzione/azionamento - Meccanico

  • Inserti intercambiabili - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051316028785

Codice prodotto

CEMTNE-D120

Cod. produttore

TNE-D120

Produttore

CEM

Adatto per:

Capicorda e connettori

Stampo per pressatura:

Esagonale

Sezione:

10...120 mm²

Esecuzione/azionamento:

Meccanico

Inserti intercambiabili:

sì

Lunghezza:

650.5 mm

Con dispositivo di blocco (per utensili meccanici):

no

Numero di inserti in dotazione:

8

Con ritorno automatico:

no

Utensile meccanico equipaggiato da matrici girevoli ad impronta esagonale conforme a DIN 48083, adatto alla compressione di connettori in rame secondo DIN 46235 e giunti in rame secondo DIN 46267 T.1. Caratterizzato da grande maneggevolezza e da una meccanica particolarmente robusta.