pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTCS762X25BK BOBINA(25M.)TERMORESTR. INT=76,2 MM NE

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTCS762X25BK BOBINA(25M.)TERMORESTR.   INT=76,2 MM NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 76.2 mm

  • Diametro interno dopo il restringimento - 38.1 mm

  • Colore - Nero

  • Rapporto di restringimento - 2:1

  • Lunghezza - 25 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692621777

Codice prodotto

CEMTCS762X25BK

Cod. produttore

TCS762X25BK

Produttore

CEM

Diametro interno prima del restringimento:

76.2 mm

Diametro interno dopo il restringimento:

38.1 mm

Colore:

Nero

Rapporto di restringimento:

2:1

Lunghezza:

25 m

Privo di alogeni:

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Guaine termorestringenti in bobina, in poliolefina, di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, termoretrazione rapida e stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell’isolamento e nel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti.