pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTCS24X200RE BOBINA(200 M.)TERMORESTR. INT=2,4MM RO - TCS24X200RE

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTCS24X200RE BOBINA(200 M.)TERMORESTR. INT=2,4MM RO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete media

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 2.4 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 1.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692622736

Codice prodotto

CEMTCS24X200RE

Cod. produttore

TCS24X200RE

Produttore

CEM

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete media

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

2.4 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

1.2 mm

Diametro nominale in pollici:

3/32 di pollice

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.35 mm

Lunghezza:

200 m

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Colore:

Rosso

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 200m, ? INT. 2,5mm PRE RESTR., ? INT. 1mm POST RESTR., ROSSO