CEMBRE SPA - CEMTCS24X200BU BOBINA(200 M.)TERMORESTR. INT=2,4MM BLU - TCS24X200BU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete media
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 2.4 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 1.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692622460
Codice prodotto
CEMTCS24X200BU
Cod. produttore
TCS24X200BU
Produttore
CEM
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete media
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
2.4 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
1.2 mm
Diametro nominale in pollici:
3/32 di pollice
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.35 mm
Lunghezza:
200 m
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Colore:
Blu
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
sì
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
sì