pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTCS190X100RE BOBINA(100 M.)TERMOREST. INT=19,0MM RO

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTCS190X100RE BOBINA(100 M.)TERMOREST.   INT=19,0MM RO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 19 mm

  • Diametro interno dopo il restringimento - 9.5 mm

  • Colore - Rosso

  • Rapporto di restringimento - 2:1

  • Lunghezza - 100 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692622927

Codice prodotto

CEMTCS190X100RE

Cod. produttore

TCS190X100RE

Produttore

CEM

Diametro interno prima del restringimento:

19 mm

Diametro interno dopo il restringimento:

9.5 mm

Colore:

Rosso

Rapporto di restringimento:

2:1

Lunghezza:

100 m

Privo di alogeni:

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Guaine termorestringenti in bobina, in poliolefina, di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, flessibilità, non infiammabilità, termoretrazione rapida e stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell’isolamento e nel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti.