CEMBRE SPA - CEMTCS190X100BK BOBINA(100 M.)TERMORESTR. INT=19,0MM N - TCS190X100BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete media
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 19 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 8.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692621630
Codice prodotto
CEMTCS190X100BK
Cod. produttore
TCS190X100BK
Produttore
CEM
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete media
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
19 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
8.5 mm
Diametro nominale in pollici:
3/4 di pollice
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.8 mm
Lunghezza:
100 m
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Colore:
Nero
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
sì
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
sì