CEMBRE SPA - CEMTCS16X200GN BOBINA(200 M.)TERMORESTR. INT=1,6MM VER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 1.6 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 0.8 mm
Colore - Verde
Modello - Parete a medio spessore
Confezione
1 PZ
EAN
8016692622163
Codice prodotto
CEMTCS16X200GN
Cod. produttore
TCS16X200GN
Produttore
CEM
Diametro interno prima del restringimento:
1.6 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
0.8 mm
Colore:
Verde
Modello:
Parete a medio spessore
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
200 m
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.28 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
1 / 16 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no