CEMBRE SPA - CEMTCS16X200BK BOBINA(200 M.)TERMORESTR. INT=1,6MM NE - TCS16X200BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete media
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 1.6 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 0.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692621388
Codice prodotto
CEMTCS16X200BK
Cod. produttore
TCS16X200BK
Produttore
CEM
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete media
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
1.6 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
0.8 mm
Diametro nominale in pollici:
1/16 di pollice
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.28 mm
Lunghezza:
200 m
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Colore:
Nero
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
sì
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
sì