CEMBRE SPA - CEMTCS160X100TR BOBINA(100 M)TERMORESTR. INT=16,0MM TRA - TCS160X100TR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete media
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 16 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692923222
Codice prodotto
CEMTCS160X100TR
Cod. produttore
TCS160X100TR
Produttore
CEM
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete media
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
16 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
8 mm
Diametro nominale in pollici:
3/4 di pollice
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.7 mm
Lunghezza:
100 m
Temperatura d'esercizio:
-55...150 °C
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
sì
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
sì