CEMBRE SPA - CEMTCS1500X25BK BOBINA(25M.)TERMORESTR. INT=150 MM NER - TCS1500X25BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete media
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 150 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 75 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692621869
Codice prodotto
CEMTCS1500X25BK
Cod. produttore
TCS1500X25BK
Produttore
CEM
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete media
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
150 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
75 mm
Diametro nominale in pollici:
Altro
Spessore della parete dopo la retrazione:
1.56 mm
Lunghezza:
25 m
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Colore:
Nero
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
sì
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
sì


