CEMBRE SPA - CEMTBS64X10BR MINIBOX(10 M)TERMORESTR. INT=6,4MM MARR - TBS64X10BR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 6.5 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 3 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692817583
Codice prodotto
CEMTBS64X10BR
Cod. produttore
TBS64X10BR
Produttore
CEM
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
6.5 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
3 mm
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.56 mm
Lunghezza:
10 m
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Colore:
Marrone
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
sì
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
sì