pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTBS48X10BR MINIBOX(10 M)TERMORESTR. INT=4,8MM MARR - TBS48X10BR

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTBS48X10BR MINIBOX(10 M)TERMORESTR.  INT=4,8MM MARR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 4.7 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692817569

Codice prodotto

CEMTBS48X10BR

Cod. produttore

TBS48X10BR

Produttore

CEM

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

4.7 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

2 mm

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.45 mm

Lunghezza:

10 m

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Colore:

Marrone

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

Marchio CEMBRE modello MINIBOX(10 M)TERMORESTR.D INT 4 8MM MARR.. Guaina termorestringente