pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMSS9-6.4 SUPPORTO A SELLA X CAVI FASCETTA MAX.9 M - SS9-6.4

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMSS9-6.4 SUPPORTO A SELLA X CAVI FASCETTA MAX.9 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 22 mm

  • Larghezza - 22 mm

  • Altezza - 9.7 mm

  • Adatto per larghezza fascetta fino a - 9 mm

  • Tipo di fissaggio - Con rivetto a espansione

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692542355

Codice prodotto

CEMSS9-6.4

Cod. produttore

SS9-6.4

Produttore

CEM

Lunghezza:

22 mm

Larghezza:

22 mm

Altezza:

9.7 mm

Adatto per larghezza fascetta fino a:

9 mm

Tipo di fissaggio:

Con rivetto a espansione

Diametro del foro di fissaggio:

6.4 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Temperatura di impiego:

-40...80 °C

Supporto a sella per cavi