pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMSFI3X15.5X0.8 SBARRA FLEX.IS.N.3-LARGH.15.5MM-SPESS.0, - SFI3X15.5X0.8

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMSFI3X15.5X0.8 SBARRA FLEX.IS.N.3-LARGH.15.5MM-SPESS.0,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Larghezza - 15.5 mm

  • Spessore - 2.4 mm

  • Lamellato -

  • Spessore delle lamelle - 0.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692558196

Codice prodotto

CEMSFI3X15.5X0.8

Cod. produttore

SFI3X15.5X0.8

Produttore

CEM

Lunghezza:

2000 mm

Larghezza:

15.5 mm

Spessore:

2.4 mm

Lamellato:

Spessore delle lamelle:

0.8 mm

Numero di lamelle:

3

Sbarre flessibili isolate, costituite da un insieme di nastri in rame (Cu ETP) protetto da una guaina estrusa in PVC che garantisce sia l’isolamento dielettrico del prodotto, malgrado le deformazioni, che le condizioni di utilizzo delle barre (umidità, temperatura e aggressività del mezzo ambiente). * per larghezze 63 - 80 e 100 mm: la protezione è realizzata mediante guaina termorestringente.