pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMSFI10X32X1 SBARRA FLEX.ISOL.N.10-LARGH.32MM-SPESS.1 - SFI10X32X1

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMSFI10X32X1 SBARRA FLEX.ISOL.N.10-LARGH.32MM-SPESS.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Larghezza - 32 mm

  • Spessore - 10 mm

  • Lamellato - sì

  • Spessore delle lamelle - 1 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692097893

Codice prodotto

CEMSFI10X32X1

Cod. produttore

SFI10X32X1

Produttore

CEM

Lunghezza:

2000 mm

Larghezza:

32 mm

Spessore:

10 mm

Lamellato:

sì

Spessore delle lamelle:

1 mm

Numero di lamelle:

10

Sbarre flessibili isolate, costituite da un insieme di nastri in rame (Cu ETP) protetto da una guaina estrusa in PVC che garantisce sia l’isolamento dielettrico del prodotto, malgrado le deformazioni, che le condizioni di utilizzo delle barre (umidità, temperatura e aggressività del mezzo ambiente). * per larghezze 63 - 80 e 100 mm: la protezione è realizzata mediante guaina termorestringente.