CEMBRE SPA - CEMS6-U8 CAPOCORDA BRASATO FORC SEZ.6MMQ VITE 8MM - S6-U8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura filettatura di collegamento metrica - 8
Forma della flangia - Stampo per forcella
Sezione nominale - 4...6 mm²
Materiale - Rame
Isolamento - Senza
Confezione
100 PZ
EAN
8016692036366
Codice prodotto
CEMS6-U8
Cod. produttore
S6-U8
Produttore
CEM
Misura filettatura di collegamento metrica:
8
Forma della flangia:
Stampo per forcella
Sezione nominale:
4...6 mm²
Materiale:
Rame
Isolamento:
Senza
Min. AWG-size:
12
Merce in nastro:
no
Max. AWG-size:
10
Forma della bussola:
Corto
Adatto per conduttori massicci:
no
Adatto per conduttore multifilare:
sì
Adatto per conduttore a filo sottile:
sì
Adatto per alte temperature (fino a 650° C):
no
Adatto per filo verniciato:
no
Adatto per conduttore circolare:
sì
Adatto per conduttore piatto:
no
Per connessioni resistenti alla trazione:
no
Protezione della superficie:
Stagnato
Un prodotto CEMBRE SPA
Scopri la serie CEMBRE SPA