pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMS6-M14 CAPOCORDA BRASATO OCCH SEZ.6MMQ VITE 14M - S6-M14

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMS6-M14 CAPOCORDA BRASATO OCCH SEZ.6MMQ VITE 14M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 14

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Sezione nominale - 4...6 mm²

  • Materiale - Rame

  • Isolamento - Senza

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692036045

Codice prodotto

CEMS6-M14

Cod. produttore

S6-M14

Produttore

CEM

Misura filettatura di collegamento metrica:

14

Forma della flangia:

Forma anulare

Sezione nominale:

4...6 mm²

Materiale:

Rame

Isolamento:

Senza

Min. AWG-size:

12

Merce in nastro:

no

Max. AWG-size:

10

Forma della bussola:

Corto

Adatto per conduttori massicci:

no

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore circolare:

sì

Adatto per conduttore piatto:

no

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Marchio CEMBRE modello CAPOCORDA BRASATO OCCH SEZ.6MMQ VITE 14M.. Capicorda a crimpare per conduttori in rame