pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMS2.5-U5 CAPOCORDA BRASATO FORC SEZ.2,5MMQ VITE 5 - S2.5-U5

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMS2.5-U5 CAPOCORDA BRASATO FORC SEZ.2,5MMQ VITE 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 5

  • Forma della flangia - Stampo per forcella

  • Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²

  • Materiale - Rame

  • Isolamento - Senza

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692036267

Codice prodotto

CEMS2.5-U5

Cod. produttore

S2.5-U5

Produttore

CEM

Misura filettatura di collegamento metrica:

5

Forma della flangia:

Stampo per forcella

Sezione nominale:

1.5...2.5 mm²

Materiale:

Rame

Isolamento:

Senza

Min. AWG-size:

16

Merce in nastro:

no

Max. AWG-size:

14

Forma della bussola:

Corto

Adatto per conduttori massicci:

no

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore circolare:

sì

Adatto per conduttore piatto:

no

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

capicorda non isolati colletto brasato per conduttori in rame a forcella

Un prodotto CEMBRE SPA

Scopri la serie CEMBRE SPA