CEMBRE SPA - CEMS2.5-P10 CAPOCORDA BRASATO PUNT SEZ.2,5MMQ P=10MM - S2.5-P10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della flangia - Puntale tondo
Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²
Materiale - Rame
Isolamento - Senza
Min. AWG-size - 16
Confezione
100 PZ
EAN
8016692036540
Codice prodotto
CEMS2.5-P10
Cod. produttore
S2.5-P10
Produttore
CEM
Forma della flangia:
Puntale tondo
Sezione nominale:
1.5...2.5 mm²
Materiale:
Rame
Isolamento:
Senza
Min. AWG-size:
16
Merce in nastro:
no
Max. AWG-size:
14
Forma della bussola:
Corto
Adatto per conduttori massicci:
no
Adatto per conduttore multifilare:
sì
Adatto per conduttore a filo sottile:
sì
Adatto per alte temperature (fino a 650° C):
no
Adatto per filo verniciato:
no
Adatto per conduttore circolare:
sì
Adatto per conduttore piatto:
no
Per connessioni resistenti alla trazione:
no
Protezione della superficie:
Stagnato
Diametro puntale tondo:
1.6 mm
Un prodotto CEMBRE SPA
Scopri la serie CEMBRE SPA