pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMS0720560 NASTRO ETICHET.ADES.PERMANENTE 12MM.(BK- - S0720560

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMS0720560 NASTRO ETICHET.ADES.PERMANENTE 12MM.(BK-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore scritta - Nero

  • Colore nastro - Blu

  • Larghezza della banda - 12 mm

  • Lunghezza nastro - 7 m

  • Resistente al calore - sì

Confezione

  • 5 PZ

EAN

5411313450164

Codice prodotto

CEMS0720560

Cod. produttore

S0720560

Produttore

CEM

Colore scritta:

Nero

Colore nastro:

Blu

Larghezza della banda:

12 mm

Lunghezza nastro:

7 m

Resistente al calore:

sì

Nastri Dymo D1 - 12 mm x 7 m - nero/blu