pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMRT9 COPPIA MATRICE-PUNZONE X FORO 9,0 MM. - RT9

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMRT9 COPPIA MATRICE-PUNZONE X FORO 9,0 MM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Tondo

  • Diametro del foro - 9 mm

  • Altezza del foro - 10 mm

  • Materiale da lavorare - Altro

  • Tipologia - Matrice e punzone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692831749

Codice prodotto

CEMRT9

Cod. produttore

RT9

Produttore

CEM

Forma del foro:

Tondo

Diametro del foro:

9 mm

Altezza del foro:

10 mm

Materiale da lavorare:

Altro

Tipologia:

Matrice e punzone

Tipo di azionamento idraulico:

Tipo di azionamento meccanico:

no

Marchio CEMBRE modello COPPIA MATRICE-PUNZONE X FORO D 9 0 MM... Punzone tranciafori per lamiera