CEMBRE SPA - CEMRP-M4 CAPOCORDA HALOGEN FREE ROSSO OCCH.VITE 4 - RP-M4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura filettatura di collegamento metrica - 5
Forma della flangia - Forma anulare
Sezione nominale - 0.25...1.5 mm²
Colore dell'isolamento - Rosso
Materiale - Rame
Confezione
1 PZ
EAN
8016692113739
Codice prodotto
CEMRP-M4
Cod. produttore
RP-M4
Produttore
CEM
Misura filettatura di collegamento metrica:
5
Forma della flangia:
Forma anulare
Sezione nominale:
0.25...1.5 mm²
Colore dell'isolamento:
Rosso
Materiale:
Rame
Min. AWG-size:
22
Merce in nastro:
no
Max. AWG-size:
16
Forma della bussola:
Corto
Adatto per conduttori massicci:
no
Adatto per conduttore multifilare:
sì
Senza alogeni:
sì
Adatto per conduttore a filo sottile:
sì
Adatto per alte temperature (fino a 650° C):
no
Adatto per filo verniciato:
no
Adatto per conduttore circolare:
sì
Adatto per conduttore piatto:
no
Per connessioni resistenti alla trazione:
no
Protezione della superficie:
Stagnato