pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMRP-M3.5/1 CAP.HALOGEN FREE ROSSO OC.VITE 3,5MM. B= - RP-M3.5/1

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMRP-M3.5/1 CAP.HALOGEN FREE ROSSO OC.VITE 3,5MM. B=

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 3.5

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Sezione nominale - 0.25...1.5 mm²

  • Colore dell'isolamento - Rosso

  • Materiale - Rame

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692404547

Codice prodotto

CEMRP-M3.5/1

Cod. produttore

RP-M3.5/1

Produttore

CEM

Misura filettatura di collegamento metrica:

3.5

Forma della flangia:

Forma anulare

Sezione nominale:

0.25...1.5 mm²

Colore dell'isolamento:

Rosso

Materiale:

Rame

Isolamento:

Policarbonato

Min. AWG-size:

22

Merce in nastro:

no

Max. AWG-size:

16

Forma della bussola:

Corto

Adatto per conduttori massicci:

no

Adatto per conduttore multifilare:

Senza alogeni:

Adatto per conduttore a filo sottile:

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore circolare:

Adatto per conduttore piatto:

no

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Capicorda a crimpare per conduttori in rame tipo/ modello Cembre RP-M3.5/1 - CAP.HALOGEN FREE ROSSO OC.VITE 3 5MM. B