pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMRN-MA405 INNESTO MASCHIO NUDO SEZ.0,5-1MMQ 4,8X0, - RN-MA405

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMRN-MA405 INNESTO MASCHIO NUDO SEZ.0,5-1MMQ 4,8X0,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.5...1 mm²

  • Tipologia - Connettore

  • Isolamento - Non isolato

  • Dimensioni del connettore - Piatto 4,8×0,5 mm

  • Con presa - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692135571

Codice prodotto

CEMRN-MA405

Cod. produttore

RN-MA405

Produttore

CEM

Sezione nominale:

0.5...1 mm²

Tipologia:

Connettore

Isolamento:

Non isolato

Dimensioni del connettore:

Piatto 4,8×0,5 mm

Con presa:

no

Con linguetta:

sì

Materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Lucido

connettori faston ad innesto maschio per cavi in rame