CEMBRE SPA - CEMRN-M6 CAPOCORDA DA LASTRA OCCH SEZ.1,5MMQ VITE - RN-M6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura filettatura di collegamento metrica - 6
Forma della flangia - Forma anulare
Sezione nominale - 0.25...1.5 mm²
Materiale - Rame
Isolamento - Senza
Confezione
100 PZ
EAN
8016692036748
Codice prodotto
CEMRN-M6
Cod. produttore
RN-M6
Produttore
CEM
Misura filettatura di collegamento metrica:
6
Forma della flangia:
Forma anulare
Sezione nominale:
0.25...1.5 mm²
Materiale:
Rame
Isolamento:
Senza
Min. AWG-size:
22
Merce in nastro:
no
Max. AWG-size:
16
Forma della bussola:
Corto
Adatto per conduttori massicci:
no
Adatto per conduttore multifilare:
sì
Adatto per conduttore a filo sottile:
sì
Adatto per alte temperature (fino a 650° C):
no
Adatto per filo verniciato:
no
Adatto per conduttore circolare:
sì
Adatto per conduttore piatto:
no
Per connessioni resistenti alla trazione:
no
Protezione della superficie:
Stagnato


