pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMRN-M3.5/1 CAPOCORDA DA LASTRA OCCH 1,5MMQ VITE3,5 - RN-M3.5/1

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMRN-M3.5/1 CAPOCORDA DA LASTRA OCCH 1,5MMQ VITE3,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 3.5

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Sezione nominale - 0.25...1.5 mm²

  • Materiale - Rame

  • Isolamento - Senza

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692036700

Codice prodotto

CEMRN-M3.5/1

Cod. produttore

RN-M3.5/1

Produttore

CEM

Misura filettatura di collegamento metrica:

3.5

Forma della flangia:

Forma anulare

Sezione nominale:

0.25...1.5 mm²

Materiale:

Rame

Isolamento:

Senza

Min. AWG-size:

22

Merce in nastro:

no

Max. AWG-size:

16

Forma della bussola:

Corto

Adatto per conduttori massicci:

no

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore circolare:

sì

Adatto per conduttore piatto:

no

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Capicorda non isolati a colletto non brasato per conduttori in rame ad occhiello