CEMBRE SPA - CEMRKY-PP16/23 CAPOCORDA RINF.ROSSO PUNT.PIATTO 18X2,2M - RKY-PP16/23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della flangia - Puntale tondo
Sezione nominale - 0.25...1.5 mm²
Colore dell'isolamento - Rosso
Materiale - Rame
Isolamento - Poliammide
Confezione
100 PZ
EAN
8016692569819
Codice prodotto
CEMRKY-PP16/23
Cod. produttore
RKY-PP16/23
Produttore
CEM
Forma della flangia:
Puntale tondo
Sezione nominale:
0.25...1.5 mm²
Colore dell'isolamento:
Rosso
Materiale:
Rame
Isolamento:
Poliammide
Min. AWG-size:
22
Merce in nastro:
no
Max. AWG-size:
16
Forma della bussola:
Corto
Adatto per conduttori massicci:
no
Adatto per conduttore multifilare:
sì
Senza alogeni:
sì
Adatto per conduttore a filo sottile:
sì
Adatto per alte temperature (fino a 650° C):
no
Adatto per filo verniciato:
no
Adatto per conduttore circolare:
sì
Adatto per conduttore piatto:
no
Per connessioni resistenti alla trazione:
no
Protezione della superficie:
Stagnato
Larghezza puntale piatto:
2.2 mm