pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMRHC131 TESTA OLEODINAMICA A C 400MMQ - RHC131

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMRHC131 TESTA OLEODINAMICA A C 400MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Capicorda e connettori

  • Stampo per pressatura - Universale (inserti intercambiabili)

  • Sezione - 10...400 mm²

  • Esecuzione/azionamento - Testa di pressaggio idraulica

  • Inserti intercambiabili - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692084107

Codice prodotto

CEMRHC131

Cod. produttore

RHC131

Produttore

CEM

Adatto per:

Capicorda e connettori

Stampo per pressatura:

Universale (inserti intercambiabili)

Sezione:

10...400 mm²

Esecuzione/azionamento:

Testa di pressaggio idraulica

Inserti intercambiabili:

sì

Lunghezza:

232 mm

Con dispositivo di blocco (per utensili meccanici):

no

Numero di inserti in dotazione:

0

Con ritorno automatico:

sì

Forza di compressione:

0...130 kN

Testa oleodinamica per la compressione