pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMRD89SS KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDO 89,0 - RD89SS

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMRD89SS KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDO 89,0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Tondo

  • Tipologia - Matrice e punzone

  • Materiale da lavorare - Acciaio inossidabile

  • Diametro del foro - Altro

  • Diametro del foro - 89 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692805948

Codice prodotto

CEMRD89SS

Cod. produttore

RD89SS

Produttore

CEM

Forma del foro:

Tondo

Tipologia:

Matrice e punzone

Materiale da lavorare:

Acciaio inossidabile

Diametro del foro:

Altro

Diametro del foro:

89 mm

Tipo di azionamento idraulico:

sì

Tipo di azionamento meccanico:

no

Fori distanziatori:

no

Matrici per foralamiere e foracanali