CEMBRE SPA - CEMRD68X68 KIT PUNZONE+MATRICE X FORAT.QUADRE 68X68 - RD68X68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Quadrato
Tipologia - Completo (con perno di trazione)
Materiale da lavorare - Acciaio inossidabile
Diametro del foro - Altro
Larghezza del foro - 68 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692626406
Codice prodotto
CEMRD68X68
Cod. produttore
RD68X68
Produttore
CEM
Forma del foro:
Quadrato
Tipologia:
Completo (con perno di trazione)
Materiale da lavorare:
Acciaio inossidabile
Diametro del foro:
Altro
Larghezza del foro:
68 mm
Altezza del foro:
68 mm
Tipo di azionamento idraulico:
sì
Tipo di azionamento meccanico:
no
Fori distanziatori:
no


