pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMRD50.5SS KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDO 50,5 - RD50.5SS

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMRD50.5SS KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDO 50,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Tondo

  • Tipologia - Matrice e punzone

  • Materiale da lavorare - Acciaio inossidabile

  • Diametro del foro - ISO 50

  • Diametro del foro - 50.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692634708

Codice prodotto

CEMRD50.5SS

Cod. produttore

RD50.5SS

Produttore

CEM

Forma del foro:

Tondo

Tipologia:

Matrice e punzone

Materiale da lavorare:

Acciaio inossidabile

Diametro del foro:

ISO 50

Diametro del foro:

50.5 mm

Tipo di azionamento idraulico:

sì

Tipo di azionamento meccanico:

no

Fori distanziatori:

no

Matrici per foralamiere e foracanali