CEMBRE SPA - CEMRD46X46 KIT PUNZONE+MATRICE X FORAT.QUADRE 46X46 - RD46X46

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Quadrato
Larghezza del foro - 46 mm
Altezza del foro - 46 mm
Materiale da lavorare - Acciaio inossidabile
Tipologia - Completo (con perno di trazione)
Confezione
1 PZ
EAN
8016692626345
Codice prodotto
CEMRD46X46
Cod. produttore
RD46X46
Produttore
CEM
Forma del foro:
Quadrato
Larghezza del foro:
46 mm
Altezza del foro:
46 mm
Materiale da lavorare:
Acciaio inossidabile
Tipologia:
Completo (con perno di trazione)
Tipo di azionamento idraulico:
sì
Tipo di azionamento meccanico:
no
Fori distanziatori:
no


