pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMRD41.3SS-FC KIT PUNZONE+MATRICE FC FORO TONDO 41,3 - RD41.3SS-FC

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMRD41.3SS-FC KIT PUNZONE+MATRICE FC FORO TONDO 41,3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Tondo

  • Diametro del foro - 41.3 mm

  • Materiale da lavorare - Acciaio inossidabile

  • Tipologia - Matrice e punzone

  • Tipo di azionamento idraulico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692664651

Codice prodotto

CEMRD41.3SS-FC

Cod. produttore

RD41.3SS-FC

Produttore

CEM

Forma del foro:

Tondo

Diametro del foro:

41.3 mm

Materiale da lavorare:

Acciaio inossidabile

Tipologia:

Matrice e punzone

Tipo di azionamento idraulico:

Tipo di azionamento meccanico:

no

Fori distanziatori:

no