pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMRD37.2SS KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDO 37,2 - RD37.2SS

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMRD37.2SS KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDO 37,2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Tondo

  • Diametro del foro - PG29

  • Diametro del foro - 37.2 mm

  • Materiale da lavorare - Acciaio inossidabile

  • Tipologia - Matrice e punzone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692633329

Codice prodotto

CEMRD37.2SS

Cod. produttore

RD37.2SS

Produttore

CEM

Forma del foro:

Tondo

Diametro del foro:

PG29

Diametro del foro:

37.2 mm

Materiale da lavorare:

Acciaio inossidabile

Tipologia:

Matrice e punzone

Tipo di azionamento idraulico:

Tipo di azionamento meccanico:

no

Fori distanziatori:

no

Matrici per foralamiere e foracanali