pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMRD28.5SS-19 KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDO 28,5 - RD28.5SS-19

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMRD28.5SS-19 KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDO 28,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Tondo

  • Diametro del foro - PG21

  • Diametro del foro - 28.5 mm

  • Materiale da lavorare - Acciaio inossidabile

  • Tipologia - Matrice e punzone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692633428

Codice prodotto

CEMRD28.5SS-19

Cod. produttore

RD28.5SS-19

Produttore

CEM

Forma del foro:

Tondo

Diametro del foro:

PG21

Diametro del foro:

28.5 mm

Materiale da lavorare:

Acciaio inossidabile

Tipologia:

Matrice e punzone

Tipo di azionamento idraulico:

Tipo di azionamento meccanico:

no

Fori distanziatori:

no

Matrici per foralamiere e foracanali