pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMRD22.6SS KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDO 22,6 - RD22.6SS

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMRD22.6SS KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDO 22,6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Tondo

  • Diametro del foro - PG16

  • Diametro del foro - 22.6 mm

  • Materiale da lavorare - Acciaio inossidabile

  • Tipologia - Matrice e punzone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692632414

Codice prodotto

CEMRD22.6SS

Cod. produttore

RD22.6SS

Produttore

CEM

Forma del foro:

Tondo

Diametro del foro:

PG16

Diametro del foro:

22.6 mm

Materiale da lavorare:

Acciaio inossidabile

Tipologia:

Matrice e punzone

Tipo di azionamento idraulico:

Tipo di azionamento meccanico:

no

Fori distanziatori:

no

Matrici per foralamiere e foracanali