pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMRD21.5SS KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDO 21,5 - RD21.5SS

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMRD21.5SS KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDO   21,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Tondo

  • Diametro del foro - Altro

  • Diametro del foro - 21.5 mm

  • Materiale da lavorare - Acciaio inossidabile

  • Tipologia - Matrice e punzone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692815916

Codice prodotto

CEMRD21.5SS

Cod. produttore

RD21.5SS

Produttore

CEM

Forma del foro:

Tondo

Diametro del foro:

Altro

Diametro del foro:

21.5 mm

Materiale da lavorare:

Acciaio inossidabile

Tipologia:

Matrice e punzone

Tipo di azionamento idraulico:

Tipo di azionamento meccanico:

no

Fori distanziatori:

no

Marchio CEMBRE modello KIT PUNZONE MATRICE X FORO TONDO D 21 5.. Punzone tranciafori per lamiera