pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMRD20.5SS KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDO 20,5 - RD20.5SS

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMRD20.5SS KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDO 20,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Tondo

  • Diametro del foro - ISO 20

  • Diametro del foro - 20.5 mm

  • Materiale da lavorare - Acciaio inossidabile

  • Tipologia - Matrice e punzone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692633541

Codice prodotto

CEMRD20.5SS

Cod. produttore

RD20.5SS

Produttore

CEM

Forma del foro:

Tondo

Diametro del foro:

ISO 20

Diametro del foro:

20.5 mm

Materiale da lavorare:

Acciaio inossidabile

Tipologia:

Matrice e punzone

Tipo di azionamento idraulico:

Tipo di azionamento meccanico:

no

Fori distanziatori:

Matrici per foralamiere e foracanali