CEMBRE SPA - CEMRD16.2SS-FC KIT PUNZONE+MATRICE FC FORO TONDO 16,2 - RD16.2SS-FC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Tipologia - Matrice e punzone
Materiale da lavorare - Acciaio inossidabile
Diametro del foro - ISO 16
Diametro del foro - 16.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692663494
Codice prodotto
CEMRD16.2SS-FC
Cod. produttore
RD16.2SS-FC
Produttore
CEM
Forma del foro:
Tondo
Tipologia:
Matrice e punzone
Materiale da lavorare:
Acciaio inossidabile
Diametro del foro:
ISO 16
Diametro del foro:
16.2 mm
Tipo di azionamento idraulico:
sì
Tipo di azionamento meccanico:
no
Fori distanziatori:
no


