CEMBRE SPA - CEMRD15.5SS KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDO 15,5 - RD15.5SS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Tipologia - Matrice e punzone
Materiale da lavorare - Acciaio inossidabile
Diametro del foro - PG9
Diametro del foro - 15.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692633503
Codice prodotto
CEMRD15.5SS
Cod. produttore
RD15.5SS
Produttore
CEM
Forma del foro:
Tondo
Tipologia:
Matrice e punzone
Materiale da lavorare:
Acciaio inossidabile
Diametro del foro:
PG9
Diametro del foro:
15.5 mm
Tipo di azionamento idraulico:
sì
Tipo di azionamento meccanico:
no
Fori distanziatori:
sì


