pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMRD15.5SS-FC KIT PUNZONE+MATRICE FC FORO TONDO 15,5 - RD15.5SS-FC

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMRD15.5SS-FC KIT PUNZONE+MATRICE FC FORO TONDO 15,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Tondo

  • Tipologia - Matrice e punzone

  • Materiale da lavorare - Acciaio inossidabile

  • Diametro del foro - PG9

  • Diametro del foro - 15.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692645704

Codice prodotto

CEMRD15.5SS-FC

Cod. produttore

RD15.5SS-FC

Produttore

CEM

Forma del foro:

Tondo

Tipologia:

Matrice e punzone

Materiale da lavorare:

Acciaio inossidabile

Diametro del foro:

PG9

Diametro del foro:

15.5 mm

Tipo di azionamento idraulico:

Tipo di azionamento meccanico:

no

Fori distanziatori:

no

Matrici per foralamiere e foracanali