pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMRD100SS KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDO 100 M - RD100SS

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMRD100SS KIT PUNZONE+MATRICE X FORO TONDO 100 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Tondo

  • Tipologia - Matrice e punzone

  • Materiale da lavorare - Acciaio inossidabile

  • Diametro del foro - 100 mm

  • Tipo di azionamento idraulico - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692783727

Codice prodotto

CEMRD100SS

Cod. produttore

RD100SS

Produttore

CEM

Forma del foro:

Tondo

Tipologia:

Matrice e punzone

Materiale da lavorare:

Acciaio inossidabile

Diametro del foro:

100 mm

Tipo di azionamento idraulico:

sì

Tipo di azionamento meccanico:

no

Fori distanziatori:

no

KIT PUNZONE + MATRICE, PER UTENSILI FORALAMIERE, PER FORO TONDO DIAMETRO 100mm