pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMQ35-6 CAPOCOR.DA LASTRA DIN46234 SEZ.35MMQ VIT - Q35-6

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMQ35-6 CAPOCOR.DA LASTRA DIN46234 SEZ.35MMQ VIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 6

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Sezione nominale - 25...35 mm²

  • Materiale - Rame

  • Isolamento - Senza

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692666549

Codice prodotto

CEMQ35-6

Cod. produttore

Q35-6

Produttore

CEM

Misura filettatura di collegamento metrica:

6

Forma della flangia:

Forma anulare

Sezione nominale:

25...35 mm²

Materiale:

Rame

Isolamento:

Senza

Merce in nastro:

no

Forma della bussola:

Corto

Adatto per conduttori massicci:

no

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore circolare:

sì

Adatto per conduttore piatto:

no

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Protezione della superficie:

Stagnato