pagina iniziale
in esaurimento

CEMBRE SPA - CEMPT45/10N GIUNTO PIENA TRAZIONE X CORDE CU SEZ.16 - PT45/10N

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 16...16 mm²

  • Isolamento - Senza

  • Tipo di connessione - Raccordo parallelo

  • Materiale - Rame

  • Per connessioni resistenti alla trazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692044460

Codice prodotto

CEMPT45/10N

Cod. produttore

PT45/10N

Produttore

CEM

Sezione nominale:

16...16 mm²

Isolamento:

Senza

Tipo di connessione:

Raccordo parallelo

Materiale:

Rame

Per connessioni resistenti alla trazione:

Numero di derivazioni:

1

Giunti a piena trazione per corde in rame