pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMPNB-7KE-T UTENS.PNEUM.DA TAVOLO X CONN.ISOL.4-10MM - PNB-7KE-T

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMPNB-7KE-T UTENS.PNEUM.DA TAVOLO X CONN.ISOL.4-10MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Bussole d'estremità per cavi

  • Stampo per pressatura - Pressaggio trapezoidale

  • Sezione - 4...10 mm²

  • Esecuzione/azionamento - Pneumatico

  • Inserti intercambiabili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692612577

Codice prodotto

CEMPNB-7KE-T

Cod. produttore

PNB-7KE-T

Produttore

CEM

Adatto per:

Bussole d'estremità per cavi

Stampo per pressatura:

Pressaggio trapezoidale

Sezione:

4...10 mm²

Esecuzione/azionamento:

Pneumatico

Inserti intercambiabili:

no

Lunghezza:

200 mm

Numero di inserti in dotazione:

0

Con ritorno automatico:

Tempo di pressaggio:

2...2 s

UTENSILI PNEUMATICI