pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMPNB-3N1 PRESSA PNEUMATICA X CAPICORDA NUDI 0,25- - PNB-3N1

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMPNB-3N1 PRESSA PNEUMATICA X CAPICORDA NUDI 0,25-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Capicorda e connettori

  • Stampo per pressatura - Compressione a rullo (crimpatura)

  • Sezione - 0.25...10 mm²

  • Esecuzione/azionamento - Pneumatico

  • Inserti intercambiabili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692553917

Codice prodotto

CEMPNB-3N1

Cod. produttore

PNB-3N1

Produttore

CEM

Adatto per:

Capicorda e connettori

Stampo per pressatura:

Compressione a rullo (crimpatura)

Sezione:

0.25...10 mm²

Esecuzione/azionamento:

Pneumatico

Inserti intercambiabili:

no

Lunghezza:

370 mm

Numero di inserti in dotazione:

0

Con ritorno automatico:

sì

Tempo di pressaggio:

3...3 s

PRESSE DA BANCO